Referencias
SMC:IP200-300
Rubix:751608143043
fabricante:IP200-300
EAN:3618036079593
Documentos
Detalles de producto : IP200-300
•Sensitivity: Within ±0.5 % F.S
•Repeatability: Within ±1 % F.S
•Ambient and fluid temperatures: -5 to 60 °C.
Stroke: 300
•Repeatability: Within ±1 % F.S
•Ambient and fluid temperatures: -5 to 60 °C.
Stroke: 300
Cualidades
-Proporciona un posicionamiento preciso y estable de los cilindros neumáticos
Diseño compacto y dispone de tornillo de ajuste cero y muelle de realimentación
Disponible en estándar, baja o alta temperatura
El servomecanismo permite un control de posición preciso y estable de los cilindros
Puede utilizarse como unidad de control de posición de cilindros para máquinas industriales en general
Diseño compacto y dispone de tornillo de ajuste cero y muelle de realimentación
Disponible en estándar, baja o alta temperatura
El servomecanismo permite un control de posición preciso y estable de los cilindros
Puede utilizarse como unidad de control de posición de cilindros para máquinas industriales en general
Información técnica
Atributos
| Tipo | posicionador de cilindros |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,04 € Sin IVA
/ unidad
352,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días