Referencias
SMC:EMSQB30R
Rubix:799158571000
fabricante:EMSQB30R
Detalles de producto : EMSQB30R
La mesa giratoria compacta MSQ es ideal para aplicaciones de transferencia de materiales. Incorpora una guía de carga y una cara de montaje con un actuador giratorio de piñón y cremallera. Los siete tamaños son 10, 20, 30, 50, 70, 100 y 200 con ajuste giratorio de 0 a 190 grados y compatibilidad con sensores. Otras características son la columna hueca y la posibilidad de montar la carga directamente.
Cualidades
- Mesa giratoria de cremallera, modelo básico - La carga puede montarse directamente - Ajuste unidireccional - Compatible con detectores
Información técnica
Atributos
| Tipo | cremallera, modelo básico |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
660,51 € Sin IVA
/ unidad
799,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días