Referencias

Festo:HPVS-14-20-A
Rubix:799266647000
fabricante:2095360
EAN:4052568251314
HPVS-14-20-A Feed separator

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : HPVS-14-20-A


Separador HPVS-14-20-A Course=20 mm, Diámetro del pistón=14 mm, Precisión de intercambio máx.=0,3 mm, Juego del empujador Sx máx.=0,05 mm, Juego del empujador Sz máx.=0,03 mm
Feed separator HPVS-14-20-A Stroke=20 mm, Piston diameter=14 mm, Max. replacement accuracy=0,3 mm, Max. stem backlash Sx=0,05 mm, Max. stem backlash Sz=0,03 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto223,8 g
Tipodoble efecto
387,77 Sin IVA
/ unidad
469,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días