Referencias
BLS Respiratory Protection:8001039
Rubix:798664096000
fabricante:8001039
EAN:8033182760556




Resumen técnico
| Tamaño | talla única |
|---|---|
| Material Principal | silicona |
| Tipo | máscara facial completa |
Documentos
Detalles de producto : MASCARA COMPLETA BLS 5400 T-M
La máscara completa reutilizable BLS 5400 está dotada de una junta facial de silicona. Está equipada con una conexión roscada universal RD40, certificada EN148-1, y es compatible con la gama de filtros BLS 400, para la protección contra gases/vapores y las partículas tóxicas.
Compatible con todos los filtros RD40, incluida la serie BLS 400.
Compatible con todos los filtros RD40, incluida la serie BLS 400.
Máscara facial completa BLS5400 rosca DIN Rd40 silicona
Cualidades
Sistema mecánico antivaho de alto rendimiento. Excelente campo de visión gracias a la visera panorámica. Junta de silicona hipoalergénica. Fabricación 100 % europea y materias primas 100 % europeas.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | talla única |
|---|---|
| Material Principal | silicona |
| Tipo | máscara facial completa |
| Material | silicona |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,38 € Sin IVA
/ unidad
146,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días