MASCARA N7700 N65770015
N7700 SEMIMÁSCARA DE SILICONA CL.2 TALLA L
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:N65770015
Rubix:798531242000
EAN:8713223125932



Documentos
Detalles de producto : MASCARA N7700 N65770015
Semimáscara de silicona flexible, duradera, plegable y que no se degrada para un ajuste óptimo. Fácil de usar; su diseño ergonómico y el sistema de suspensión mejorado, que se ajusta perfectamente en la parte superior del cráneo, le proporciona un alto nivel de confort. Conexión roscada DIN para filtros de Clase 2.
Cualidades
Laboratorios, industria farmacéutica: exposición a aerosoles que contienen bacterias o virus, manipulación de polvos, trabajo en salas blancas. Industria del petróleo y gas: manipulación de productos químicos sin riesgo de salpicaduras (detección de gases).
Aplicaciones
Laboratorios, industria farmacéutica: exposición a aerosoles que contienen bacterias o virus, manipulación de polvos, trabajo en salas blancas. Industria del petróleo y gas: manipulación de productos químicos sin riesgo de salpicaduras (detección de gases).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x180x95 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 246 g |
| Tamaño | m |
| Material Principal | silicona |
| Tipo | media máscara |
| Material | silicona |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,64 € Sin IVA
/ 12 unidades
449,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
