1715021 MASCARA T-L INTEGRAL OPTIFIT ROSCA RD40

Máscara facial completa OPTIFIT - 1715011

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Honeywell:1715021
Rubix:798432747000
EAN:7312557150217
brand logo

Resumen técnico

Tamañol
Material Principalsilicona
Tipomáscara facial completa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1715021 MASCARA T-L INTEGRAL OPTIFIT ROSCA RD40


Diseño ergonómico. Fabricado de material de silicona de gran calidad; excelente comodidad y durabilidad a largo plazo. Arnés de cinco puntos que ofrece simpleza de uso y ajuste excelente. El visor con capa de policarbonato ofrece una excelente resistencia a arañazos y sustancias químicas. El diafragma integral de habla facilita la comunicación. Disponible en tres tamaños.

Cualidades

Silicone inner mask: comfortable and prevents the formation of fog on the eyepiece. Optical-quality polycarbonate lenses: scratch-resistant, impact-resistant and resistant to chemical projections, perfect vision without distortion.

Aplicaciones

For laboratories, the pharmaceutical industry, the oil and gas industries, the mechanical industry, the automobile industry and the chemical industry.

Información técnica


Atributos
Tamañol
Material Principalsilicona
Tipomáscara facial completa
Materialsilicono
133,77 Sin IVA
/ unidad
161,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño