MEDIA MASCARA T-L N65770016 N7700 SILICONA CL.2
N7700 SEMIMÁSCARA DE SILICONA CL.2 TALLA L
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:N65770016
Rubix:798784960000



Documentos
Detalles de producto : MEDIA MASCARA T-L N65770016 N7700 SILICONA CL.2
Semimáscara de silicona flexible, duradera, plegable y que no se degrada para un ajuste óptimo. Fácil de usar; su diseño ergonómico y el sistema de suspensión mejorado, que se ajusta perfectamente en la parte superior del cráneo, le proporciona un alto nivel de confort. Conexión roscada DIN para filtros de Clase 2.
Cualidades
Laboratorios, industria farmacéutica: exposición a aerosoles que contienen bacterias o virus, manipulación de polvos, trabajo en salas blancas. Industria del petróleo y gas: manipulación de productos químicos sin riesgo de salpicaduras (detección de gases).
Aplicaciones
Laboratorios, industria farmacéutica: exposición a aerosoles que contienen bacterias o virus, manipulación de polvos, trabajo en salas blancas. Industria del petróleo y gas: manipulación de productos químicos sin riesgo de salpicaduras (detección de gases).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x100x184 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 260 g |
| Tamaño | s |
| Material Principal | silicona |
| Tipo | media máscara |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,97 € Sin IVA
/ unidad
37,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
