MEDIA MASCARA 7502 MEDIANA (SILICONA)


MEDIA MASCARA 7503 GRANDE (SILICONA)

Referencias
3m:7502
rubix:798236819000
fabricante:7000104177
ean:4046719790678
Resumen técnico
TamañoM
Material PrincipalOtros
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MEDIA MASCARA 7502 MEDIANA (SILICONA)


Si necesita protección respiratoria reutilizable y cómoda, utilice las medias máscaras reutilizables 3M™ serie 7500. La superficie de la pieza de ajuste facial es suave y se ha diseñado especialmente pensando en los usuarios. La serie 7500 incluye la válvula 3M™ Cool Flow™, que reduce la acumulación de calor al permitir que el aire exhalado salga. Gracias a su baja resistencia a la respiración, son cómodas y se pueden usar ininterrumpidamente durante varias horas en el trabajo. El arnés de cabeza exclusivo se ajusta bien a los cascos y la protección auditiva y el diseño de la correa ajustable opcional proporciona estabilidad y facilidad de uso. Gracias a su diseño de doble filtro, el peso se distribuye uniformemente y la obstrucción del campo de visión es mínima. Protegen contra gases, vapores y partículas, y la conexión tipo bayoneta es compatible con una amplia gama de filtros dobles y ligeros que puede usar según sus necesidades individuales. Las medias máscaras reutilizables serie 7500 se pueden utilizar con sistemas de suministro de aire 3M™ para disfrutar de mayor comodidad y flexibilidad, y con todos los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 (excepto los modelos 3M™ 6098 y 6099). Están disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande. La serie 7500 cuenta con una gama de piezas de repuesto y accesorios especialmente diseñada para ayudarle a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad cuando las piezas se desgasten o se dañen.
Las medias máscaras reutilizables 3M™ serie 7500 tienen un diseño de conexión de doble filtro tipo bayoneta compatible con una amplia gama de filtros ligeros de 3M. Además, las máscaras reutilizables 7500 cuentan con una válvula 3M™ Cool Flow™, una superficie de ajuste suave y cómoda y un arnés de cabeza exclusivo con correa ajustable opcional.

Cualidades

Gracias a su superficie de ajuste suave y su baja resistencia a la respiración, se pueden usar cómodamente durante periodos largos;La válvula Cool Flow™ reduce la acumulación de calor al permitir que el aire exhalado salga;Diseño de doble filtro para una distribución uniforme del peso y una obstrucción mínima del campo de visión;Conexión tipo bayoneta compatible con una amplia gama de filtros;Al usarlas con el filtro de conexión tipo bayoneta 3M adecuado, pueden proteger frente a gases, vapores y partículas peligrosas;El diseño de la máscara, con un arnés de cabeza exclusivo y una banda de ajuste opcional, proporciona estabilidad y facilidad de uso;Compatibles con los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 para adaptarse a sus necesidades individuales;Se pueden utilizar con sistemas de suministro de aire 3M™ para mayor comodidad y flexibilidad;Las piezas de repuesto y accesorios ayudan a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad;Están disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande

Aplicaciones

Para su uso en entornos industriales peligrosos

Información técnica


Atributos
TamañoM
Material PrincipalOtros
Peso208.2 g
MaterialSilicona
ClaseAll
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,14 IVA incluido
/ 10 unidades
  • En stock; entrega ≈24/48h