MEDIA MASCARA REUTILIZABLE T-M HF-302

Mascarilla de media cara

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:HF-302
Rubix:799043378000
fabricante:7100265524
3M HF-302 MEDIUM

Resumen técnico

Tamañom
Material Principalpolipropileno
Tipomedia máscara
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MEDIA MASCARA REUTILIZABLE T-M HF-302


La Media Máscara Reutilizable 3M™, HF-302, ha sido diseñada pensando en el confort y la comodidad del usuario. Compatible con los filtros 3M™ DT-Series con rosca DIN, la HF-302 ofrece protección frente a una amplia gama de riesgos respiratorios. La Media Máscara Reutilizable 3M™, HF-302, ha sido diseñada pensando en la comodidad y conveniencia del usuario. Compatible con rosca DIN, 3M™ Filtros Serie DT, la HF-302 ofrece protección contra una amplia gama de riesgos respiratorios. Conveniente para lugares de trabajo en los que se utilizan diferentes tipos de protección respiratoria, la HF-302 comparte la gama de filtros DT-Series con la mascarilla 3M™ Powered Air Respirator PF-600 Series y las mascarillas reutilizables 3M™ Full Face Masks, FF-300 y FF-600 Series, minimizando el número de tipos de filtros que deben mantenerse en stock.

Cualidades

El sellado reflejo híbrido se adapta y flexiona a la cara del usuario para aumentar la comodidad
El pellizco en la nariz permite una mejor integración con las gafas
Compatible con los filtros 3M™ de la serie DT
Mecanismo de comprobación del sellado: cuando se pulsa durante la espiración, la mascarilla se infla ligeramente para indicar que se ha logrado un buen sellado
Cómoda, cómoda, duradera y de perfil bajo, y correas elásticas gruesas con cierre posterior sencillo
Talla mediana
Panel de voz integrado para mejorar la inteligibilidad de la voz mientras se lleva la mascarilla
Válvula de exhalación orientada hacia abajo para reducir el empañamiento de las gafas
Anteriormente denominada Scott™ AVIVA 40

Aplicaciones

Industria general;Farmacéutica;Eliminación de amianto;Construcción;Minería;Agricultura;Horticultura

Información técnica


Atributos
Tamañom
Material Principalpolipropileno
Tipomedia máscara
Materialelastómero termoplástico
44,18 Sin IVA
/ unidad
53,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días