Referencias
Medop:913844
Rubix:798801619000


Resumen técnico
| Tamaño | talla única |
|---|---|
| Material Principal | polietileno |
| Tipo | media máscara |
Documentos
Detalles de producto : MASCARA 913844 GRIS
Fabricada en TPE hipoalergénica: material muy suave y confortable. Proporciona una excelente protección, confort y ajuste. Ofrece resistencia al calor y la humedad y no es atacada por el ozono.
Hidrófuga y no tóxica.
DISEÑO parabólico de 6 paneles para una menor condensación interior. Los filtros se acoplan mediante conexión a bayoneta: conexión guiada, rápida y fácil de abrir y cerrar.
VERSATILIDAD: Gracias al bajo perfil permite una excelente compatibilidad con el uso combinado de gafa de seguridad así como el uso conjunto con otros equipos de protección. Talla única que se ajusta a todos los tamaños de cara.
COMODIDAD: Flexible y adaptable para mayor comodidad durante períodos prolongados de uso. Doble sistema de sujeción de arnés a cabeza y nuca. Permite llevarla al cuello mientras no se usa. Ajuste frontal del arnés. Mayor confort respiratorio gracias a sus dos filtros y su válvula de exhalación.
ERGONOMIA: Zona de contacto ergonómica estudiada para proporcionar un mayor sellado facial debido al ajuste a la barbilla y los laterales de la cara. Diseños estudiado para cubrir el mayor rango de fisonomías faciales: redondas, alargadas, pequeñas y grandes.
ENTORNO LABORAL MÁS SEGURO: Máscara tratada con que evita el CRECIMIENTO DE HASTA 99,99% DE LAS BACTERIAS y está testada según ISO 221196:2011.
Hidrófuga y no tóxica.
DISEÑO parabólico de 6 paneles para una menor condensación interior. Los filtros se acoplan mediante conexión a bayoneta: conexión guiada, rápida y fácil de abrir y cerrar.
VERSATILIDAD: Gracias al bajo perfil permite una excelente compatibilidad con el uso combinado de gafa de seguridad así como el uso conjunto con otros equipos de protección. Talla única que se ajusta a todos los tamaños de cara.
COMODIDAD: Flexible y adaptable para mayor comodidad durante períodos prolongados de uso. Doble sistema de sujeción de arnés a cabeza y nuca. Permite llevarla al cuello mientras no se usa. Ajuste frontal del arnés. Mayor confort respiratorio gracias a sus dos filtros y su válvula de exhalación.
ERGONOMIA: Zona de contacto ergonómica estudiada para proporcionar un mayor sellado facial debido al ajuste a la barbilla y los laterales de la cara. Diseños estudiado para cubrir el mayor rango de fisonomías faciales: redondas, alargadas, pequeñas y grandes.
ENTORNO LABORAL MÁS SEGURO: Máscara tratada con que evita el CRECIMIENTO DE HASTA 99,99% DE LAS BACTERIAS y está testada según ISO 221196:2011.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | talla única |
|---|---|
| Material Principal | polietileno |
| Tipo | media máscara |
| Material | tpe hipoalergénica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,28 € Sin IVA
/ 4 unidades
53,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días