Referencias
Honeywell:1001558
Rubix:799005074000
EAN:7312556801004

Detalles de producto : SEMIMASCARA T-M/L MX/PF F950
Modelo de seguridad, con pliegues horizontales en la parte frontal para mantener una estanqueidad perfecta durante los movimientos faciales (especialmente al hablar). Confort excepcional gracias a su faldón extra suave de silicona, una línea más ancha y envolvente, ajuste fácil de las correas y un agarre rápido. Finalmente, el sistema de filtros laterales dobles reduce la resistencia respiratoria mejorando el campo visual (se suministra sin cartucho). Peso 217 g.
Norma: EN140:1998
Norma: EN140:1998
Aplicaciones
Para las industrias aeroespacial, automotriz, administrativa, química y textil.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | m |
|---|---|
| Material Principal | silicona |
| Tipo | media máscara |
| Material | silicona |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
503,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
