MASCARA COMPLETA REUTILIZABLE MEDIANA FF-602
3M™ Mascarilla para máscara completa reutilizable serie FF-600
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:FM4M
Rubix:799323485000
fabricante:7100236941
EAN:4054596824621
Documentos
Detalles de producto : MASCARA COMPLETA REUTILIZABLE MEDIANA FF-602
Como máscara duradera para un equipo de respiración motorizado o como máscara de filtro único de presión negativa, use la máscara completa reutilizable 3M™ FF-602 de tamaño mediano. Esta máscara de tamaño mediano es compatible con equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E o 3M™ PF-602E+, PF-602E-ASB, y con filtros 3M™ DT, incluidos filtros de partículas, gases y vapores y combinados.
La máscara completa reutilizable 3M™ FF-602 de tamaño mediano ofrece comodidad y facilidad de uso con un diafragma de comunicaciones protegido que ayuda a la comunicación.
El visor de policarbonato con revestimiento duro protege los ojos y la cara y es resistente a los arañazos durante el uso. La máscara interior de TPE con acabado mate evita deslumbramientos en el interior del visor.
Con certificado CE según EN 12942 Clase TM3 y EN 136 Clase 2.
La máscara completa reutilizable 3M™ FF-602 de tamaño mediano ofrece comodidad y facilidad de uso con un diafragma de comunicaciones protegido que ayuda a la comunicación.
El visor de policarbonato con revestimiento duro protege los ojos y la cara y es resistente a los arañazos durante el uso. La máscara interior de TPE con acabado mate evita deslumbramientos en el interior del visor.
Con certificado CE según EN 12942 Clase TM3 y EN 136 Clase 2.
La máscara completa reutilizable 3M™ FF-602 de tamaño mediano brinda protección cómoda y duradera contra muy diversos peligros respiratorios. Úsela con equipos de respiración motorizados 3M aprobados o como equipo de presión negativa con la gama de filtros 3M™ DT para protegerse contra una amplia variedad de peligros industriales.
Cualidades
De filtro único de presión negativa o para equipo de respiración motorizado
Proporciona un buen campo de visión
Diafragma de comunicaciones protegido para mejorar la comunicación
Visor de policarbonato para protección ocular y facial
Proporciona un buen campo de visión
Diafragma de comunicaciones protegido para mejorar la comunicación
Visor de policarbonato para protección ocular y facial
Aplicaciones
De filtro único de presión negativa o para equipo de respiración motorizado;Diseñado para proporcionar un buen campo de visión;Diafragma de comunicaciones protegido para mejorar la comunicación;Visor de policarbonato para protección ocular y facial
Información técnica
Atributos
| Tamaño | m |
|---|---|
| Material Principal | silicona |
| Tipo | máscara facial completa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,22 € Sin IVA
/ unidad
404,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días