MEDIA MASCARA T-PEQUEÑA FORCE 8

Mascarilla Force®8 gris/rojo (F8-810) sin filtros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

JSP:BHG003-1L5-000
Rubix:798899746000
EAN:5038428220040
brand logo

Resumen técnico

Tamaños
Material Principalelastómero
Tipomedia máscara
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MEDIA MASCARA T-PEQUEÑA FORCE 8


Cumple con EN 140 (Pieza facial), EN 14387:2004 (Rendimiento del filtro), EN 143:200 (Rendimiento del filtro)
Máscara de goma termoplástica duradera para un ajuste superior a la mayoría de las formas faciales
Reflectante CR2
Arnés de suspensión con 4 puntos
Mascarilla pequeña Force®8 gris/rojo (F8-810) sin filtros

Cualidades

| Cumple con EN 140( Pieza facial), EN 14387:2004 (Rendimiento del filtro), EN 143:200 (Rendimiento del filtro) | Máscara de goma termoplástica duradera para un ajuste superior a la mayoría de las formas faciales | Reflectante CR2 | Arnés de suspensión con 4 puntos

Información técnica


Atributos
Tamaños
Material Principalelastómero
Tipomedia máscara
Materialelastómero termoplástico y acrilonitrilo butadieno estireno (abs)
195,80 Sin IVA
/ 10 unidades
236,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño