MARTILLO BLANDO SECURAL S/CONTRAGOLPE 35X45 MM
Martillo de seguridad Martillo de seguridad sin contragolpe
Ver información técnicaReferencias
Halder:3380.045
Rubix:799306804000
fabricante:3380.045
EAN:4030618310846
Detalles de producto : MARTILLO BLANDO SECURAL S/CONTRAGOLPE 35X45 MM
Martillo de seguridad SECURAL, sin contragolpe
Características: Cuerpo de martillo de chapa de acero robusta, las cabezas percutoras semiduras intercambiables son de poliuretano amarillo sin cadmio. Sin contragolpe gracias al relleno de bolas. Mango recubierto con funda de goma de forma ergonómica.
Aplicación: Debido a la forma rectangular de las cabezas, particularmente apropiado para trabajos en esquinas, especialmente para usar en el trabajo de chapa, en la construcción de carrocerías, en la construcción de muebles, ventanas y puertas, así como para colocar entarimados y laminados.
Características: Cuerpo de martillo de chapa de acero robusta, las cabezas percutoras semiduras intercambiables son de poliuretano amarillo sin cadmio. Sin contragolpe gracias al relleno de bolas. Mango recubierto con funda de goma de forma ergonómica.
Aplicación: Debido a la forma rectangular de las cabezas, particularmente apropiado para trabajos en esquinas, especialmente para usar en el trabajo de chapa, en la construcción de carrocerías, en la construcción de muebles, ventanas y puertas, así como para colocar entarimados y laminados.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,99 € Sin IVA
/ unidad
71,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días