Referencias
Gedore:20 F-8
Rubix:798172992000
fabricante:8866960
EAN:4010883886697

Documentos
Detalles de producto : 8866960 20 F-8 - MAZA, 8 KG
Club hammer, 8 kg Forged head DIN 6475 Nearly unbreakable fibreglass handle with plastic grip and secured head
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Longitud | 900 mm |
| Peso | 9.1 g |
| Mango | ash |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,27 € Sin IVA
/ unidad
244,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
