Referencias
Beta Tools:1376X 300
Rubix:798165802000
fabricante:013760130
EAN:8014230353159

Documentos
Detalles de producto : 1376X 300-MARTILLOS PARA CARPINTEROS
Martillos de cabeza cuadrada y boca sacaclavos con sede portaclavos e imán para carpinteros mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 520x140x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 500 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 25 mm |
| Longitud | 450 mm |
| Peso | 500 g |
| Longitud de cabezal | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,72 € Sin IVA
/ unidad
23,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
