Referencias
Beta Tools:1370 600
Rubix:798170135000
fabricante:013700056
EAN:8014230470566

Documentos
Detalles de producto : 1370 600-MARTILLOS MECANICO TIPO ALEMAN
Martillos de mecánico tipo alemán mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x135x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 744,8 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 30 mm |
| Longitud | 330 mm |
| Peso | 744.8 g |
| Longitud de cabezal | 122 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
