8821430 224 E-32 - MARTILLO DE BOCAS DE PLASTICO D 32 MM
Martillo de plástico 224 E
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:224 E-32
Rubix:798177464000
fabricante:8821430
EAN:4010883882149

Documentos
Detalles de producto : 8821430 224 E-32 - MARTILLO DE BOCAS DE PLASTICO D 32 MM
Cualidades
-Cabezas intercambiables de acetato de celulosa resistente a los impactos
Con mango de fresno
65 Shore D
Con mango de fresno
65 Shore D
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 365 g |
|---|---|
| Tipo | mazo |
| Sección | 32 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 365 g |
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | cilíndrico |
| Mango | madera de fresno |
| Material | acetato de celulosa; plástico (cabeza);madera de fresno (mango) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días