Referencias
Beta Tools:1377 900
Rubix:798164557000
fabricante:013770190
EAN:8014230469836

Documentos
Detalles de producto : 1377 900-MARTILLOS PARA CALDEREROS
Martillos de cabeza redonda y boca esférica para caldereros y hojalateros mango en madera
Cualidades
Martillos de bola para calafateo y hojalateros con mango de madera
Aplicaciones
Martillos para mecánicos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x155x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1200 g |
| Tipo | martillo de carpintero |
| Sección | 40x30 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Peso | 1200 g |
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | redondo |
| Longitud de cabezal | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,98 € Sin IVA
/ unidad
44,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
