MART, SUPERFICIE BLANDA SIMPLEX 40 MM TPE-MID

Martillo superficie blanda SIMPLEX TPE-Soft

Ver información técnica

Referencias

Halder:HA3203040
Rubix:799298357000
EAN:4030618301028
brand logo

Detalles de producto : MART, SUPERFICIE BLANDA SIMPLEX 40 MM TPE-MID


Cabeza percutora para martillo de superficie blanda de TPE semiblando, resistente a la abrasión

Dureza media, de elastómero termoplástico blanco (aprox. 90 Shore A), resistente a la abrasión.
Ideal para jardinería/paisajismo, colocación de baldosas y losas, colocación de piedra natural, trabajos de pavimentación, colocación de mampostería y escaleras, construcción de muebles, ventanas y puertas y uso en carpintería.
HALDER REPLACEABLE HAMMER TPE MEDIUM HARD INSERT NON MARKING 40MM

Aplicaciones

• Soft metal inserts are not allowed to be mounted into an aluminium housing

High impact, straightening work, mould construction, plant construction, maintenance, repair, overhaul, assembly and repair work in the automotive and truck sector

Información técnica


Atributos
Diámetro40 mm
5,07 Sin IVA
/ unidad
6,13 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días