8673730 609 H-5-90 - MARTILLO DE FRAGUA ROTBAND-PLUS 5 KG, 900 MM
Martillos de forja
Ver información técnicaReferencias
Gedore:609 H-5-90
Rubix:798178325000
fabricante:8673730
EAN:4010883867375

Detalles de producto : 8673730 609 H-5-90 - MARTILLO DE FRAGUA ROTBAND-PLUS 5 KG, 900 MM
- cabeza de martillo forjada DIN 1042
- la cabeza del martillo y el mango de madera están constituidos por un casquillo, una placa de bloqueo y un tornillo para madera
- mango de hickory DIN 5112, con manguito de protección extra largo, diseño -90 = 90 cm de mango
- sujeción del mango ROTBAND-PLUS, muy segura, larga vida útil, relación calidad/precio óptima
- la cabeza del martillo y el mango de madera están constituidos por un casquillo, una placa de bloqueo y un tornillo para madera
- mango de hickory DIN 5112, con manguito de protección extra largo, diseño -90 = 90 cm de mango
- sujeción del mango ROTBAND-PLUS, muy segura, larga vida útil, relación calidad/precio óptima
Marteau-pilon ROTBAND-PLUS 5 kg, 900 mm Cabeza de martillo forjada DIN 1042 Mangos de repuesto completos con casquillo de acero, collarín cónico, placa de fijación y tornillo para madera Mango de caryer DIN 5112, con casquillo adicional largo y templado de acero Junta ROTBAND-PLUS en el mango, gran seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad/precio.
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Sección | 185 mm |
| Longitud | 900 mm |
| Peso | 6220 g |
| Forma | cuadrado |
| Mango | hickory handle;rotband-plus |
| Material | forged (head);hickory (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,36 € Sin IVA
/ unidad
135,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días