MARTILLO DE SUPERFICIE BLANDA SIMPLEX SUPERPLASTICO 40 MM

Martillo de superficie blanda SIMPLEX superplástico

Ver información técnica
Referencias
Halder:68231040, 9684731040
Rubix:799296936000
fabricante:9684731040
EAN:4030618301103
brand logo

Detalles de producto : MARTILLO DE SUPERFICIE BLANDA SIMPLEX SUPERPLASTICO 40 MM


Cabeza para martillo de superficie blanda de superplástico blanco

Semidura, de superplástico blanco resistente al desgaste, resistente a la grasa, al aceite y a los ácidos.
Irrompible incluso si se golpea contra cantos.
Ideal para obras de pavimento, para colocar bordillos, para la construcción de andamios, hangares y carpas, para trabajos de jardinería y paisajismo, trabajos de chapa , trabajos de desabollamiento, trabajos de montaje y reparación en el ámbito automovilístico, montaje de carrocerías, montaje de bastidores , de herramientas de bordes afilados, vallado y para clavar cuñas separadoras.
Mallet head SIMPLEX 40mm Superp.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,34 Sin IVA
/ unidad
10,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días