Referencias
Beta Tools:1390N 45
Rubix:798449169000
fabricante:013900545
EAN:8014230716336

Documentos
Detalles de producto : 1390N 45-MAZOS EN NAILON, MANGO MADERA
Mazos de cabezas intercambiables en nailon, mango en madera
Cabezas medio-duras: 75 Shore Resistentes al aceite y al desgaste Especialmente indicados para trabajar en chapa y metales UNI 7784
Cualidades
Macetas de nylon de cabezas intercambiables , mango de madera
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 370x200x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 715 g |
| Tipo | mazo |
| Longitud | 320 mm |
| Peso | 715 g |
| Diámetro | 45 mm |
| Longitud de cabezal | 107 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,43 € Sin IVA
/ unidad
62,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
