8868230 248 H-30 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 30 MM

Martillo de nylon sin retroceso 248 H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:248 H-30
Rubix:798177837000
fabricante:8868230
EAN:4010883886826
brand logo

Resumen técnico

Tipomazo
Sección30 mm
Longitud330 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8868230 248 H-30 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 30 MM


Recoilless hammer d 30 mm With hickory handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Cualidades

-Con mango de nogal americano
Cabezales de poliamida resistentes a las astillas, a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probados hasta -20° C
Recubiertos de polvo con esmalte plateado efecto martillo.

Información técnica


Atributos
Tipomazo
Sección30 mm
Longitud330 mm
Peso470 g
Diámetro30 mm
Formacilíndrico
Mangohickory wood
Materialhickory wood (handle);polyamide (head)
29,97 Sin IVA
/ unidad
36,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días