Referencias
Bahco:480-12
Rubix:798653324000
EAN:7311518025519

Documentos
Detalles de producto : 480-12 MARTILLO WARRINGTON
Martillos de ebanista. Martillo tradicional inglés para ebanistas. El mango está hecho de madera Hickory original de primera calidad, con vetas rectas y sin nudos.
Cualidades
For mechanics, general purpose
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 530 g |
|---|---|
| Tipo | maza |
| Sección | 26x120 mm |
| Longitud | 310 mm |
| Peso | 550 g |
| Forma | semirredondo |
| Mango | hickory wood |
| Longitud de cabezal | 120 mm |
| Material | hickory wood (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,17 € Sin IVA
/ unidad
29,25 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
