Referencias
Beta Tools:1370 2000
Rubix:798171412000
fabricante:013700070
EAN:8014230470610

Documentos
Detalles de producto : 1370 2000-MARTILLOS MECANICO TIPO ALEMAN
Martillos de mecánico tipo alemán mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x165x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2181 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 47 mm |
| Longitud | 400 mm |
| Peso | 2181 g |
| Longitud de cabezal | 155 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,80 € Sin IVA
/ unidad
49,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
