MARTILLO ADHERENCIA 70X140 MM

Martillo adherencia

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Hazet:1959-3
Rubix:799289017000
EAN:4000896008728
brand logo

Resumen técnico

Tipomaza
Longitud280 mm
Peso1.3 g

Documentos

Detalles de producto : MARTILLO ADHERENCIA 70X140 MM


Martillo para encolar

Características: con masa de relleno de elasticidad permanente. Para trabajar protegiendo el material, sin formar líneas. Herramienta de montaje para piezas sensibles a las rascaduras.

Aplicación: para colocar molduras, trabajar en barras portaequipajes, así como trabajos de guarnicionería y tapizado.
Application: Attaching decorative strips, working on roof rails as well as seat installing, upholstery Permanently plastic filler for non-damaging work without striation Handle adjustable by 90° Rubber body 70 x 140 mm Assembly tool for materials that are susceptible to scratching Made in Germany Dimensions / length: 280 mm Net weight: 1.3 kg

Información técnica


Atributos
Tipomaza
Longitud280 mm
Peso1.3 g
203,40 Sin IVA
/ unidad
246,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días