200H.36 MARTILLO AJUSTADOR 36MM
200H - Martillos de mecánico de tipo ajustador
Ver información técnicaReferencias
Facom:200H.36
Rubix:798530230000
EAN:3148517495814



Detalles de producto : 200H.36 MARTILLO AJUSTADOR 36MM
• Mango Hickory de «alta seguridad», triple acoplamiento: 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera.
MARTILLO MECANICO TIPO AJUSTADOR 36MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 750 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 300x103x32 mm |
| Peso con embalaje | 754 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 35 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 725 g |
| Mango | hickory wood |
| Longitud de cabezal | 106 mm |
| Material | hickory wood (handle);steel, wood (mount) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,93 € Sin IVA
/ unidad
24,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
