MARTILLO ANTIRREBOTE BASEPLEX 50 MM CA - NILON

Martillo antirrebote Baseplex CA - nilon

Ver información técnica

Referencias

Halder:3968.050
Rubix:799293230000
fabricante:3968.050
brand logo

Detalles de producto : MARTILLO ANTIRREBOTE BASEPLEX 50 MM CA - NILON


Martillo de superficie blanda BASEPLEX, acetato de celulosa/nailon

Características: cuerpo básico de fundición inyectada de zinc y protección antigolpes en el mango. Tanto las cabezas percutoras como el mango son intercambiables. Con mango de fresno.

Aplicación: de uso universal, para uso normal.

Un cabezal de impacto de acetato de celulosa duro, resistente a grasas y aceites y una cabezal de impacto de nailon, duro, resistente a la grasa y al aceite, muy resistente al desgaste, no se astilla.

Información técnica


Atributos
Longitud de cabezal117 mm
40,60 Sin IVA
/ unidad
49,13 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días