8587060 4 E-1500 - MARTILLO DE MONTADOR, 1500 G
Engineers hammer 4E
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:4 E-1500
Rubix:798177427000
fabricante:8587060
EAN:4010883858700

Documentos
Detalles de producto : 8587060 4 E-1500 - MARTILLO DE MONTADOR, 1500 G
Engineers' hammer, 1500 g Forged hammer head DIN 1041 With ash (E 4 E) or hickory handle (E 4 H) to DIN 5111
Cualidades
•Forged hammer head DIN 1041
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1760 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de cerrajero |
| Longitud | 380 mm |
| Peso | 1760 g |
| Forma | cuadrado |
| Mango | ash wood |
| Material | forged (head);ash wood (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,44 € Sin IVA
/ unidad
45,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días