Referencias
Gedore:4 E-50
Rubix:798175612000
fabricante:8586090
EAN:4010883858601

Documentos
Detalles de producto : 8586090 4 E-50 - MARTILLO DE MONTADOR, 50 G
Engineers' hammer, 50 g Forged hammer head DIN 1041 With ash (E 4 E) or hickory handle (E 4 H) to DIN 5111
Cualidades
•Forged hammer head DIN 1041
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de electricista |
| Longitud | 250 mm |
| Peso | 89 g |
| Mango | ash |
| Material | ash (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,63 € Sin IVA
/ unidad
16,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
