Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421061
Rubix:798388009000
fabricante:40421061


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Altura | 8.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : H MF 40 58 8,5 88NBR 40421061
La manseta tipo sombrero H con muelle es una junta labial accionada por muelle con brida de sujeción para la fijación en el espacio de montaje. La junta de vástago de simple efecto es adecuada para aplicaciones de menor exigencia y como pieza de repuesto.
Manseta tipo sombrero 88 NBR 101
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Altura | 8.5 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,51 € Sin IVA
/ unidad
74,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días