Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24131205
Rubix:799073677000
fabricante:OMS-MR 16 X 23,30 X 3 X 3,60 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 23.3 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 2P 16,0 23,3 3,0 GM201
El conjunto de sellado de dos piezas consiste en un anillo de perfil de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 23.3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,21 € Sin IVA
/ unidad
169,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días