Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24245536
Rubix:781100241038
fabricante:24245536


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32.3 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 25 32,3 3 NBR (24223123
El juego de sellado de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Juego de sellado Omegat
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32.3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,58 € Sin IVA
/ unidad
190,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días