Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24179240
Rubix:798390491000
fabricante:24179240


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 150 165,1 5,9 B602 PTFE 24179240
El juego de sellado de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Juego de sellado Omegat
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,04 € Sin IVA
/ unidad
357,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días