Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49015915
Rubix:798391218000
fabricante:49015915


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MRPR 100 115,1 5,9 B602 PT 49015915
Juego de sellos Omegat
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mrpr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,86 € Sin IVA
/ unidad
316,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días