ES 28 38 16 B3B246 BI-NBR 24120642

Manguitos tipo techo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:ES 28,00 38,00 16,00 B3B246
Rubix:798390368000
fabricante:24120642
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior38 mm
Altura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ES 28 38 16 B3B246 BI-NBR 24120642


El juego de sellos de varias piezas para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos tipo techo se componen en tres versiones diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior38 mm
Altura16 mm
Materialbi-nbr b3b246
Ejecuciónes
263,79 € Sin IVA
/ unidad
319,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días