Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T20 65,00 85,00 11,80 V142
Rubix:799073663000
fabricante:24223301


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 11.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 65,0 85,0 11,8 V142
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es apto, entre otras cosas, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 11.8 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,24 € Sin IVA
/ unidad
52,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días