Referencias
Dichtomatik:SPOR31 2P 440,00 464,00 8,10 PT0098
Rubix:798844245000
fabricante:67076871


Resumen técnico
| Diámetro interior | 440 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 464 mm |
| Altura | 8.1 mm |
Detalles de producto : JUNTA VASTAGO PFTE 70NBR 440X464X8,1
Asimétrico, de simple efecto. O-Ring como elemento de estanqueidad y precarga. Asiento de adherencia en el diámetro exterior
Cualidades
Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Apto para funcionamiento en seco y lubricación insuficiente Amplio rango de temperatura de servicio Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 257 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 440 mm |
| Diámetro exterior | 464 mm |
| Altura | 8.1 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | sello de ptfe con elemento de precarga o-ring (por 31), apto para carga de presión unidireccional |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,44 € Sin IVA
/ unidad
868,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días