Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007461
Rubix:781100255038
fabricante:24007461

Documentos
Detalles de producto : S8 40 48 6 (24007461)
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de caucho integrada en la parte textil. El sello compacto de vástago también es adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Sello compacto 70 NBR B209
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,50 € Sin IVA
/ unidad
110,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
