Referencias
Dichtomatik:67110471
Rubix:799072750000
fabricante:S 6 x 8,9 x 2,4 NI E 43 PTFE NF01


Resumen técnico
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8.9 mm |
| Altura | 2.4 mm |
Detalles de producto : SNI43 6,00 X 8,90 X 2,40 PT0098
Asimétrico de simple efecto muelle en V como elemento de precarga labio principal interior asiento adherente en el diámetro exterior
Cualidades
Optimizada acción de sellado (labios de sellado asimétricos) Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Adecuado para funcionamiento en seco y lubricación escasa Amplio rango de temperatura Sin efecto stick-slip Alta seguridad frente a extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 8.9 mm |
| Altura | 2.4 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | anillo de ranura asimétrico con labio principal de estanqueidad interno (ni 43), adecuado para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,32 € Sin IVA
/ unidad
43,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días