Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24070186
Rubix:781100084038
fabricante:ES 36 X 48 X 22,50 X 0 BI-NBR B3B246


Resumen técnico
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 36 48 22,5 (24070186)
El juego de sellos multicomponente para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los conjuntos de manguitos tipo Dach se componen en tres variantes diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos para instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 22.5 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,94 € Sin IVA
/ unidad
396,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días