T24 75 83 10,9 V142 95AU 40422414
T24 125 133 10,9 V142 95AU 40422458
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422414
Rubix:798390903000
fabricante:40422414




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 83 mm |
| Altura | 10.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : T24 75 83 10,9 V142 95AU 40422414
T24 75 83 10,9 V142 95AU 40422414
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 83 mm |
| Altura | 10.9 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t24 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,94 € Sin IVA
/ unidad
67,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días