Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:95
Rubix:799073910000
fabricante:95


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 5.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFW 20,00 32,00 5,80 F52902
Anillo de estanqueidad en forma de V de PTFE para el montaje de empaquetaduras, compuesto por 1 anillo de asiento TFS, de 3 a 5 anillos angulares TFW y 1 anillo contrapuesto TFG.
Cualidades
Los anillos de empaquetadura TFW se caracterizan por su muy buena resistencia química y térmica, baja fricción y bajas fuerzas de arranque incluso después de largos periodos de inactividad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 5.8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | tfw |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,49 € Sin IVA
/ unidad
107,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días