Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421425
Rubix:781310336038
fabricante:40421425



Documentos
Detalles de producto : N1 25 38 7 90NBR 40421425
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 25 38 7 90NBR 40421425
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
