Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421427
Rubix:781310339038
fabricante:40421427

Documentos
Detalles de producto : N1 27 36 6 90NBR 40421427
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 27 36 6 90NBR 40421427
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
