Referencias

Festo:QM-1/8-1/8
Rubix:756101729113
fabricante:2254
EAN:4052568018122
QM-1/8-1/8 Sleeve

Resumen técnico

Materialaleación de aluminio forjado anodizado
Conexión 1g 1/8 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QM-1/8-1/8


Manguito QM-1/8-1/8 Peso del producto=6 g, Conexión neumática, puerto 1=G1/8, Conexión neumática, puerto 2=G1/8, Nota de materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Conforme a RoHS), Información del material, Manguito=(* Aleación de aluminio forjado, * Anodizado)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x50x15 mm
Peso neto4,64 g
Materialaleación de aluminio forjado anodizado
Conexión 1g 1/8 in
Perfilqm
Conexión 2g 1/8 in
1,64 € Sin IVA
/ unidad
1,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días