KQ2E12-G03N

One-Touch Fitting

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E12-G03N
Rubix:799246652000
fabricante:01162604
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E12-G03N


One-touch fitting, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 112 mm
Perfilkq2
Conexión 2g 3/8 in
Temperatura máx.60 °C
13,88 € Sin IVA
/ unidad
16,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días