QSMTL-1/8-4

Racor en T de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMTL-1/8-4
Rubix:798197388000
fabricante:153362
EAN:4052568034207
QSMTL-1/8-4 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMTL-1/8-4


Racor en T de inserción QSMTL-1/8-4 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,4 mm, Tipo de sello en el perno roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Peso neto7,38 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilmini
Conexión 24
4,49 € Sin IVA
/ unidad
5,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días