Referencias

SMC:KQ2N04-M5N
Rubix:799251066000
fabricante:00984415
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2N04-M5N


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y poliuretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Perfilkq2
Conexión 2m5x0,8
Temperatura máx.60 °C
4,96 € Sin IVA
/ unidad
6,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días